Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 181673 Schrumpfschlauch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cimco 181673 Schrumpfschlauch
Cimco 181673 Schrumpfschlauch
Artikel-Nr.:
     CIDE9-95767713
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     181673
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
cimco schrumpfschlauch blau
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch blau
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Schrumpfschlauch
Produktfarbe
Blau
Schlauch-/Rohrlänge
7500 mm
Durchmesser vor Schrumpfen
6.5 mm
Durchmesser nach Schrumpfen
3 mm
Schrumpfungsrate
2:1
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.