| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE9-95768768 Herst.-Nr.: 142MHA20010 EAN/GTIN: 4251394646848 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 1 m | ![](/p.gif) | Anschluss 1 | M12 | ![](/p.gif) | Steckerverbindergeschlecht | Weiblich | ![](/p.gif) | Kabelfarbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Anzahl an Pole | 8 | ![](/p.gif) | AWG Kabelgröße | 24/32 | ![](/p.gif) | Jackenmaterial | Polyurethane (PUR) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Sensorkabel, Sensorleitung, sensor-aktor kabel 1,00m, as-i kabel, sensorkabel 1m |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |