Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIVOTEK IT9388-HT Kuppel IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 2560 x 1920 Pixel Zimmerdecke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VIVOTEK IT9388-HT Kuppel IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 2560 x 1920 Pixel Zimmerdecke
VIVOTEK IT9388-HT Kuppel IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 2560 x 1920 Pixel Zimmerdecke
Artikel-Nr.:
     CIDE9-95782286
Hersteller:
     VIVOTEK
Herst.-Nr.:
     IT9388
EAN/GTIN:
     4710469350788
Suchbegriffe:
Domekamera
IR-Überwachungskamera
IP-Kamera
Network Camera
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Kameras
1
Betriebsanleitung
Ja
Audio
Unterstützte Audioformate
G.711, G.726
Rauschverhältnis (SNR)
61 dB
Eingebautes Mikrofon
Ja
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Schnelles Ethernet
Unterstützte Netzwerkprotokolle
802.1X, ARP, Bonjour, CIFS/SMB, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMPv 3, IPv 4, IPv 6, NTP, PPPoE, QoS (CoS/DSCP), RTSP/RTP/RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/IP, TLS 1.2, UDP, UPnP
Zahl der Benutzer
10 Benutzer
Sicherheit
Video-Bewegungsmelder
Ja
Management-Funktionen
Upgradefähige Firmware
Ja
Energie
Energiequelle
PoE
Stromverbrauch (max.)
9.8 W
Bildsensor
Sensor-Typ
CMOS
Größe des Bildsensors
1/2.7 Zoll
Vollbildverfahren
Ja
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8
Objektiv
Digitaler Zoom
48 x
Maximale Blendenzahl
2,8
Minimale Blendenzahl
1,4
Brennweitenbereich
2.8 - 12 mm
Nachtsicht
Nachtsicht
Ja
Nachtsichtdistanz
30 m
LED Typ
IR
Speichermedium
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
SD, SDHC, SDXC
Flash-Speicher
128 MB
Speicherkapazität
512 MB
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 60 °C
Gewicht und Abmessungen
Höhe
90.5 mm
Durchmesser
120 mm
Gewicht
625 g
Video
Maximale Auflösung
2560 x 1920 Pixel
Megapixel insgesamt
5 MP
Videokompressionsformate
H.264, H.265, M-JPEG
Bis zu 30 Frames pro Sekunde
20 fps
Videostreaming
Ja
Flip
Ja
Gegenlichtkompensation
Ja
Highlight-Kompensation (HLC)
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Kamera
Mindestbeleuchtung
0.005 Lux
Drehungswinkel
360 °
Betrachtungswinkel (horizontal)
90 °
Betrachtungswinkel (vertikal)
65 °
Betrachtungswinkel des Objektivs, diagonal
115 °
Neigungswinkelbereich
0 - 70 °
Schwenkbereich
0 - 360 °
Kamera Verschlusszeit
1/5 - 1/32000 s
Design
Befestigungstyp
Zimmerdecke
Produktfarbe
Weiß
Formfaktor
Kuppel
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Leistungen
Typ
IP-Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung
Innen & Außen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
PTZ Kontrolle
Ja
Wide Dynamic Range (WDR)
Ja
Tag/ Nachtmodus
Ja
Dynamischer Bereich
120 dB
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 227,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 274,03*
€ 326,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 269,55*
€ 320,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 258,83*
€ 308,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 252,82*
€ 300,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 227,51*
€ 270,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VIVOTEK
AM-21A
ab € 25,45*
Zubehör
VIVOTEK
AM-51G
ab € 25,49*
Zubehör
VIVOTEK
100220400G
ab € 33,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.