Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Uvex 1 G2 Männlich Erwachsener Schwarz, Blau


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Uvex 1 G2 Männlich Erwachsener Schwarz, Blau
Uvex 1 G2 Männlich Erwachsener Schwarz, Blau
Uvex 1 G2 Männlich Erwachsener Schwarz, Blau
Uvex 1 G2 Männlich Erwachsener Schwarz, Blau
Uvex 1 G2 Männlich Erwachsener Schwarz, Blau
Uvex 1 G2 Männlich Erwachsener Schwarz, Blau
Uvex 1 G2 Männlich Erwachsener Schwarz, Blau
Uvex 1 G2 Männlich Erwachsener Schwarz, Blau
Uvex 1 G2 Männlich Erwachsener Schwarz, Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-95784514
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     6831042
EAN/GTIN:
     4031101926629
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Weitere Informationen:
Merkmale
Geschlecht
Männlich
Zielgruppe
Erwachsener
Typ Sicherheitsschuhe
Sicherheitsschuhe
Produkthauptfarbe
Schwarz, Blau
Größe (EU)
42
Größe (UK)
8
Herrengröße (US)
9
Größe Schuhbreite
14
Sicherheitscode für Schuhe (ISO 20345)
EN, ESD, SRC
Schuhverschlussart
Schnürverschluss
Herausnehmbare Einlegesohlen
Ja
Saison
Sommer
Antistatisch
Ja
Atmungsaktiv
Ja
Sonstige Funktionen
Saison-Code
1
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 81,00*
  
Preis gilt ab 500 Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 40,50* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 106,23*
€ 126,41
pro Paar
ab 2 Paar
€ 104,40*
€ 124,24
pro Paar
ab 3 Paar
€ 103,35*
€ 122,99
pro Paar
ab 5 Paar
€ 96,19*
€ 114,47
pro Paar
ab 10 Paar
€ 90,42*
€ 107,60
pro Paar
ab 500 Paar
€ 81,00*
€ 96,39
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
uvex
9490042
ab € 4,32*
Zubehör
uvex
9528742
ab € 5,29*
Zubehör
uvex
9528842
ab € 5,29*
Zubehör
uvex
9528942
ab € 5,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.