Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Uvex MacStopac 300 S3 Männlich Erwachsener Schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Uvex MacStopac 300 S3 Männlich Erwachsener Schwarz
Uvex MacStopac 300 S3 Männlich Erwachsener Schwarz
Artikel-Nr.:
     615-W662142
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     6715341
EAN/GTIN:
     4031101766171
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Heckel MACSTOPAC 300 S3 HIGH 67153 S3 HRO SRC Mehrzweckmodell für Bau, Industrie, Arbeiten auf heißen Untergründen und in feuchter Umgebung.
Weitere Informationen:
Merkmale
Geschlecht
Männlich
Zielgruppe
Erwachsener
Typ Sicherheitsschuhe
Sicherheitsschuhe
Produkthauptfarbe
Schwarz
Größe (EU)
41
Sicherheitscode für Schuhe (ISO 20345)
HRO, EN, S3, SRC
Schuhverschlussart
Schnürverschluss
Herausnehmbare Einlegesohlen
Ja
Thermische Isolierung
Ja
Hitzebeständig bis zu
300 °C
Rutschfest
Ja
Sonstige Funktionen
Saison-Code
3
Material
Laufsohlenmaterial
Gummi
Obermaterial
Echtes Leder
Futtermaterial
Netz
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Paar
€ 4,00*
ab € 68,66*
€ 90,08*
11 Tage
nicht lagernd
pro Paar
€ 5,50*
ab € 70,55*
€ 90,09*
1 Tag
1
pro Paar
Frei Haus
ab € 85,47*
€ 108,99*
7 Tage
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 179,36*
€ 217,56*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 90,08*
€ 107,20
pro Paar
ab 2 Paar
€ 88,18*
€ 104,93
pro Paar
ab 3 Paar
€ 87,34*
€ 103,93
pro Paar
ab 5 Paar
€ 83,81*
€ 99,73
pro Paar
ab 10 Paar
€ 79,60*
€ 94,72
pro Paar
ab 500 Paar
€ 68,66*
€ 81,71
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 34,33* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.