Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Handwerker Bekleidung
>
Sicherheitsstiefel
>
Artikel
Uvex 1 G2 Männlich Erwachsener Schwarz, Blau
Menge:
Paar
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE9-95784941
Hersteller:
uvex
Herst.-Nr.:
6831952
EAN/GTIN:
4031101932750
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Weitere Informationen:
Merkmale
Geschlecht
Männlich
Zielgruppe
Erwachsener
Typ Sicherheitsschuhe
Sicherheitsstiefel
Produkthauptfarbe
Schwarz, Blau
Größe (EU)
52
Größe (UK)
16
Herrengröße (US)
17
Größe Schuhbreite
12
Sicherheitscode für Schuhe (ISO 20345)
EN, ESD, SRC
Schuhverschlussart
Schnürverschluss
Herausnehmbare Einlegesohlen
Ja
Saison
Sommer
Antistatisch
Ja
Atmungsaktiv
Ja
Sonstige Funktionen
Saison-Code
1
... >
Sicherheits-, Verteidigungs- & Schutzausrüstung
>
Persönliche Sicherheit & Schutz
>
Sicherheitsschuhe
Weitere Suchbegriffe:
Berufsstiefel
,
Herren-Stiefel
,
Herrenstiefel
,
Schnür-Stiefel
,
Schnürstiefel
,
Arbeitsschutzstiefel
,
Arbeitssicherheitsstiefel
,
Bau-Winterstiefel
,
Bausicherheitsstiefel
,
SI-Stiefel
,
Schutzstiefel
,
Sicherheitsschnürstiefel
,
Sicherheitsstiefel
,
uvex sicherheitsstiefel s1
,
arbeitsstiefel
,
arbeitsstiefel uvex
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,32*
Preis gilt ab 500 Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 40,66* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 104,03*
€ 123,80
pro Paar
ab 2 Paar
€ 102,11*
€ 121,51
pro Paar
ab 3 Paar
€ 101,08*
€ 120,29
pro Paar
ab 5 Paar
€ 97,46*
€ 115,98
pro Paar
ab 10 Paar
€ 90,89*
€ 108,16
pro Paar
ab 500 Paar
€ 81,32*
€ 96,77
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
uvex Desinfektionsspray 96983
uvex
9698300
ab € 10,91*
Zubehör
uvex Einlegesohle 95287 schwarz, blau Weite 11 Größe 52
uvex
9528752
ab € 5,42*
Zubehör
uvex Einlegesohle 95288 schwarz, grau Weite 11 Größe 52
uvex
9528852
ab € 5,42*
Zubehör
uvex Einlegesohle 95289 schwarz, orange Weite 11 Größe 52
uvex
9528952
ab € 5,42*
Zubehör
uvex Imprägnierspray 96981
uvex
9698100
ab € 8,57*
Zubehör
uvex Schnürsenkel 95999 schwarz, 130 cm
uvex
9599913
ab € 2,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen