Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AVerMedia NX213B Eingebetteter Computer 16 GB eMMC


Menge:  Packung  
Produktinformationen
AVerMedia NX213B Eingebetteter Computer 16 GB eMMC
AVerMedia NX213B Eingebetteter Computer 16 GB eMMC
AVerMedia NX213B Eingebetteter Computer 16 GB eMMC
AVerMedia NX213B Eingebetteter Computer 16 GB eMMC
AVerMedia NX213B Eingebetteter Computer 16 GB eMMC
Artikel-Nr.:
     CIDE9-95800721
Hersteller:
     AVerMedia Technologies
Herst.-Nr.:
     NX213B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Box PC
Built-In PC
Embedded Computer
Embedded PC
Weitere Informationen:
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
16 GB
Speichermedien
eMMC
Anzahl der installierten Speicherlaufwerke
1
Zertifikate
Zertifizierung
CE, FCC, KC
Prozessor Besonderheiten
UART
Ja
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Verkabelungstechnologie
10/100Base-T(X)
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
9
Gewicht und Abmessungen
Breite
190 mm
Tiefe
175 mm
Höhe
80 mm
Gewicht
4000 g
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Slot-In PC, aver media box pc, box pc
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 910,89*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 910,89* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 982,53*
€ 1.169,21
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 954,02*
€ 1.135,28
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 924,76*
€ 1.100,46
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 910,89*
€ 1.083,96
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.