Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kioxia EXCERIA PLUS 500 GB Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kioxia EXCERIA PLUS 500 GB Grau
Kioxia EXCERIA PLUS 500 GB Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-95817428
Hersteller:
     KIOXIA
Herst.-Nr.:
     LXD10S500GG8
EAN/GTIN:
     4582563853928
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C auf USB Typ-A, USB Typ-C auf USB Typ-C
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Passwortschutz
Ja
Gehäusematerial
Aluminium
Schutzfunktion
Schockresistent
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro x64, Windows 8.1 Pro x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, Android 11.0
Ursprungsland
Südkorea
Solid State Drive
SSD Speicherkapazität
500 GB
Lesegeschwindigkeit
1050 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
1000 MB/s
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Anschlusstyp
USB Typ-C
USB-Version
3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84717070
Gewicht und Abmessungen
Breite
45 mm
Tiefe
105 mm
Höhe
14.7 mm
Gewicht
76 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Vibrationen in Betrieb
3.1 G
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,00*
€ 113,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,90*
€ 112,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,29*
€ 111,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,59*
€ 106,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,20*
€ 104,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.