Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EVGA SuperNOVA 1300 GT Netzteil 1300 W 24-pin ATX ATX Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EVGA SuperNOVA 1300 GT Netzteil 1300 W 24-pin ATX ATX Schwarz
EVGA SuperNOVA 1300 GT Netzteil 1300 W 24-pin ATX ATX Schwarz
EVGA SuperNOVA 1300 GT Netzteil 1300 W 24-pin ATX ATX Schwarz
EVGA SuperNOVA 1300 GT Netzteil 1300 W 24-pin ATX ATX Schwarz
EVGA SuperNOVA 1300 GT Netzteil 1300 W 24-pin ATX ATX Schwarz
EVGA SuperNOVA 1300 GT Netzteil 1300 W 24-pin ATX ATX Schwarz
EVGA SuperNOVA 1300 GT Netzteil 1300 W 24-pin ATX ATX Schwarz
EVGA SuperNOVA 1300 GT Netzteil 1300 W 24-pin ATX ATX Schwarz
EVGA SuperNOVA 1300 GT Netzteil 1300 W 24-pin ATX ATX Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-95832296
Hersteller:
     EVGA
Herst.-Nr.:
     220-GT-1300-X2
EAN/GTIN:
     4250812443045
Suchbegriffe:
Computer-Netzteil
PC Netzteil
PC Power Supply
Power Supply PC
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Anschlüsse und Schnittstellen
Motherboard Anschlussstecker
24-pin ATX
Anzahl Molex Anschlüsse 4pin
8
Stromkabellänge Motherboard
600 mm
Anzahl SATA Stromstecker
12
SATA-Netzkabellänge
550,650,750 mm
Periphere (Molex) Netzkabellänge
550,650,750,850 mm
EPS-Stromanschluss (4+4-polig)
Ja
Anzahl PCI Express Stromstecker 6+2pin
8
PCI Express Netzkabellänge
900 mm
ATX Stromstecker (24-pol.)
Ja
Floppy-Laufwerk Stromverbindung
1
Diskettenlaufwerkstecker
Ja
Kabellänge des Diskettenlaufwerks
100 mm
PCI Express Stecker
Ja
Kabeltyp
Vollständig modular
Energie
Gesamtleistung
1300 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsstrom
8 - 15 A
Kombinierter Strom (+3.3V)
130 W
Kombinierter Strom (+12V)
1300 W
Kombinierter Strom (+5V)
130 W
Kombinierter Strom (-12V)
6 W
Kombinierter Strom (+5Vsb)
15 W
Max. Ausgangsstrom (+3.3V)
25 A
Max. Ausgangsstrom (+12V)
108.3 A
Max Ausgangsstrom (+5V)
25 A
Max. Ausgangsstrom (-12V)
0.5 A
Max. Ausgangsstrom (+5Vsb)
3 A
Effizienz
90 %
Energieschutzeigenschaften
Überstrom, Überlastung, Überspannung, Kurzschluß, Unterspannung
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC, CPU, PCIe, Peripheral (Molex), SATA
Leistungen
Zweck
PC
Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor
ATX
80 Plus Zertifizierung
80 PLUS Gold
Lagertyp
FDB
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
100000 h
Zertifizierung
TUV, CB, CE, FCC, RCM, cTUVus, BSMI, CCC, WEEE, RoHS
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Kühlung
Aktiv
Lüfterdurchmesser
135 mm
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Lüfterplatzierung
Oben
Ein-/Ausschalter
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Tiefe
180 mm
Höhe
86 mm
Gewicht
4082 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 216,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 226,27*
€ 269,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 225,29*
€ 268,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,07*
€ 265,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 221,28*
€ 263,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 216,59*
€ 257,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.