Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 752-693814 Herst.-Nr.: TBS-6310-02 EAN/GTIN: 731855063116 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 209 mm | | Tiefe | 77 mm | | Höhe | 238 mm | | Gewicht | 512.6 g | Logistikdaten | Breite des Versandkartons | 325 mm | | Höhe des Versandkartons | 260 mm | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 209 mm | | Verpackungstiefe | 77 mm | | Verpackungshöhe | 238 mm | | Paketgewicht | 485 g | Lieferumfang | Schnellstartübersicht | Ja | | Mitgelieferte Kabel | USB Typ-C | | Anzahl | 1 | Kopfhörer | Position Kopfhörerlautsprecher | Ohrumschließend | | Akustisches System | Geschlossen | | Kopfhörerfrequenz | 20 - 20000 Hz | | Magnettyp | Neodym | | Treibereinheit | 40 mm | | Geräuschunterdrückung | Ja | | Geräuschunterdrückungstyp | Aktiv | Leistungen | Produkttyp | Kopfhörer | | Tragestil | Kopfband | | Empfohlene Nutzung | Gaming | | Produktfarbe | Schwarz, Navy | | Headset-Typ | Binaural | | Lautstärkeregler | Drehregler | | Steuerung | Tasten, Drehregler | | Kabelfarbe | Grau | Anschlüsse und Schnittstellen | Übertragungstechnik | Kabelgebunden | | 3,5-mm-Anschluss | Ja | Akku/Batterie | Aufladequelle | USB | Mikrofon | Mikrofon-Typ | Boom | | Ausrichtung des integrierten Mikrofons | Omnidirektionales/bidirektionales Mikrofon | | Klappbares Mikrofon | Ja | | Mikrofon-Geräuschunterdrückung | Ja | | Mikrofon Stummschaltung | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PC Headset, Headset kabelgebunden, Headset schnurgebunden, Kabelgebundenes Headset, Schnurgebundenes Headset, Kopfhörer, Muschelkopfhörer, Nintendo Headset, Nintendo Zubehör, PlayStation Headset, PlayStation Zubehör, Roccat Headsets, Turtle Beach Headsets, stereo kopfhörer, computer headset |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 752 | | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 25,85* | € 35,66* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 38,86* | € 52,46* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 45,35* | € 60,93* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Packung | € 6,99* | ab € 68,74* | € 90,28* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Stück | € 6,99* | ab € 74,73* | € 98,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 752 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 752 | | Versand: Lager 752 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 752 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|