Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACT Schraubenloses USB-3.2-Gen1-3,5-Zoll-SATA-Festplattengehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ACT Schraubenloses USB-3.2-Gen1-3,5-Zoll-SATA-Festplattengehäuse
ACT Schraubenloses USB-3.2-Gen1-3,5-Zoll-SATA-Festplattengehäuse
ACT Schraubenloses USB-3.2-Gen1-3,5-Zoll-SATA-Festplattengehäuse
ACT Schraubenloses USB-3.2-Gen1-3,5-Zoll-SATA-Festplattengehäuse
ACT Schraubenloses USB-3.2-Gen1-3,5-Zoll-SATA-Festplattengehäuse
ACT Schraubenloses USB-3.2-Gen1-3,5-Zoll-SATA-Festplattengehäuse
ACT Schraubenloses USB-3.2-Gen1-3,5-Zoll-SATA-Festplattengehäuse
Artikel-Nr.:
     CIDE9-95841725
Hersteller:
     ACT
Herst.-Nr.:
     AC1405
EAN/GTIN:
     8716065489675
Suchbegriffe:
Externe Festplattengehäuse
Externe Gehäuse (Festplatte)
Festplatten Gehäuse
Festplattengehäuse
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
187 mm
Tiefe
110 mm
Höhe
31 mm
Verpackungsbreite
230 mm
Verpackungstiefe
92 mm
Verpackungshöhe
132 mm
Paketgewicht
494 g
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Externes Netzteil
Ja
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-A auf USB Typ-B
Speichermedium
Größe des Speicherlaufwerks
3.5 "
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
Serial ATA II, Serial ATA III
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
1
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Design
Produkttyp
HDD / SSD-Gehäuse
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kunststoff
LED-Anzeigen
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Leistungen
Datenübertragungsrate
5 Gbit/s
UASP-Unterstützung
Ja
Plug
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB-Stecker
USB Typ-B
USB-Anschluss Geschlecht
Weiblich
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,81*
€ 55,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,72*
€ 55,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,69*
€ 54,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,13*
€ 52,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,86*
€ 52,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,36*
€ 50,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.