Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rhodia 136009C Notizbuch A6 80 Blätter Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rhodia 136009C Notizbuch A6 80 Blätter Schwarz
Rhodia 136009C Notizbuch A6 80 Blätter Schwarz
Rhodia 136009C Notizbuch A6 80 Blätter Schwarz
Rhodia 136009C Notizbuch A6 80 Blätter Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-95843153
Hersteller:
     Papeteries Sill
Herst.-Nr.:
     136009C
EAN/GTIN:
     3037921360095
Suchbegriffe:
Notiz-Block
Notizblock
Notiz-Buch
Notiz-Heft
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
PEFC
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Färbung
Abbildung
Zielgruppe
Universal
Blätteranzahl
80 Blätter
Liniertes Papier
Ja
Bucheinband-Typ
Weiches Frontcover & hartes Backcover
Format
A6
Art des linierten Papiers
Liniertes Papier
Perforierte Abrisslinie
Ja
Buchbindungsart
Klammerbindung
Gewicht und Abmessungen
Breite
105 mm
Höhe
148 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,48*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
1 Stück enthält 80 Blätter (ab € 0,0185* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.