| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE9-95843248 Herst.-Nr.: 1624/1-20 EAN/GTIN: 4006381547208 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Aquarell-Buntstift STABILOaquacolor im 24er Kartonetui ARTY - der perfekte Aquarellstift für alle künstlerischen Farbspezialisten
Nehme die kreative Herausforderung an mit diesen premium, aquarellierbaren Buntstiften, mit denen du sowohl trockene als auch wasservermalte Kunstwerke kreieren kannst. Auf trockenem Papier aufgetragen, kannst du die Farben mit etwas Wasser und einem Pinsel vermischen und auf einem feuchten Papier werden die Farben sich ganz von alleine harmonisch ineinander mischen. Du kannst mit einem feuchten Pinsel die Farbe auch direkt von der Stiftspitze abtragen. Diese qualitativ hochwertigen Stifte mit einer Mine von 2,8 mm bieten intensive Farben für deine Kunstwerke. Die STABILO aquacolor sind in Sets von bis zu 36 brillanten Farben erhältlich und sind die perfekte Wahl für alle kreativen Farbspezialisten in der Schule, an der Uni oder bei der Arbeit.
STABILOaquacolor - 36 Farben auf einen Blick
Für alle Künstler wichtig: die Farbauswahl. Der STABILOaquacolor punktet mit 36 brillianten Künstlerfarben, und damit du immer die richtige Farbe findest haben wir hier eine kleine Übersicht für dich. Weitere Informationen: Merkmale | Schreibfarben | Mehrfarbig | ![](/p.gif) | Empfohlenes Geschlecht | Junge/Mädchen | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Mehrfarbig | ![](/p.gif) | Leitungsdurchmesser | 2.8 mm | ![](/p.gif) | Ursprungsland | Tschechische Republik | Logistikdaten | Zolltarifnummer (TARIC) | 96091090 | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 10 mm | ![](/p.gif) | Verpackungshöhe | 215 mm | ![](/p.gif) | Verpackungstiefe | 178 mm | ![](/p.gif) | Paketgewicht | 128 g | Technische Details | EU TSD Warnung | Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet | ![](/p.gif) | Nachhaltigkeitszertifikate | CE, UKCA |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |