Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rhodia 122009C Notizbuch 80 Blätter Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rhodia 122009C Notizbuch 80 Blätter Schwarz
Rhodia 122009C Notizbuch 80 Blätter Schwarz
Rhodia 122009C Notizbuch 80 Blätter Schwarz
Rhodia 122009C Notizbuch 80 Blätter Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-95843807
Hersteller:
     Papeteries Sill
Herst.-Nr.:
     122009C
EAN/GTIN:
     3037921220092
Suchbegriffe:
Notiz-Block
Notizblock
Notiz-Buch
Notiz-Heft
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
PEFC
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Färbung
Abbildung
Zielgruppe
Universal
Blätteranzahl
80 Blätter
Liniertes Papier
Ja
Bucheinband-Typ
Weiches Frontcover & hartes Backcover
Art des linierten Papiers
Kariertes Papier
Perforierte Abrisslinie
Ja
Buchbindungsart
Klammerbindung
Gewicht und Abmessungen
Breite
85 mm
Höhe
120 mm
Weitere Suchbegriffe: Notizbuch, Notizheft, notizblock
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,26*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
1 Stück enthält 80 Blätter (ab € 0,01575* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.