Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wirewin S/FTP CAT6 0.75m Netzwerkkabel Braun 0,75 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wirewin S/FTP CAT6 0.75m Netzwerkkabel Braun 0,75 m
Wirewin S/FTP CAT6 0.75m Netzwerkkabel Braun 0,75 m
Artikel-Nr.:
     CIDE9-9590656
Hersteller:
     Wirewin
Herst.-Nr.:
     PKW-PIMF-KAT6 0.75 BR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
  • High Quality Kupferpatchkabel für die Kategorie 6 - 100% Kupfer und LSOH Mantel - Spezieller Knickschutz erlaubt leichtes drücken und schützt die Klinke - 12 verschiedene Farben und 17 Längen
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.75 m
Kabelstandard
Cat6
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Braun
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Datenübertragungsrate
1000 Mbit/s
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,32*
€ 19,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,15*
€ 19,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,00*
€ 19,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,84*
€ 18,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.