| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE9-95911388 Herst.-Nr.: 02366-001 EAN/GTIN: 7331021076457 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die AXIS Surveillance Card 1 TB ist eine hochbelastbare, für Videoüberwachungsanwendungen optimierte Edge Storage-Lösung. Edge Storage ermöglicht eine flexible Speicherlösung wie z. B. eine dezentrale Videoaufzeichnung und kann Server, DVR oder NVR am Einsatzort dank der langen Datenaufbewahrungsdauer ersetzen. Bei Verwendung mit eingeschränkter Bandbreite kann das Live-Video in niedriger Auflösung dargestellt werden. Die Bilder werden dennoch lokal in HDTV-Qualität auf der AXIS Surveillance Card 1 TB aufgezeichnet. In Kombination mit der Axis Zipstream-Technologie können selbst hochauflösende Videos in bis zu 4K effektiv lokal auf der AXIS Surveillance Card 1 TB als Primärspeicher aufgezeichnet werden. Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Silber | Speicher | Kapazität | 1000 GB | ![](/p.gif) | Flash Card Typ | MicroSDXC | ![](/p.gif) | Flash-Memory-Klasse | Klasse 10 | ![](/p.gif) | UHS Speed Klasse | Class 3 (U3) | ![](/p.gif) | Leistungsklasse der Anwendung | A2 | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 85235190 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: sdxc |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |