Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

eSTUFF GLBMMB16-21 Blickschutzfilter Display-Privatsphärenfilter mit Rahmen 40,6 cm (16")


Menge:  Stück  
Produktinformationen
eSTUFF GLBMMB16-21 Blickschutzfilter Display-Privatsphärenfilter mit Rahmen 40,6 cm (16")
eSTUFF GLBMMB16-21 Blickschutzfilter Display-Privatsphärenfilter mit Rahmen 40,6 cm (16")
eSTUFF GLBMMB16-21 Blickschutzfilter Display-Privatsphärenfilter mit Rahmen 40,6 cm (16")
Artikel-Nr.:
     CIDE9-95911660
Hersteller:
     eSTUFF
Herst.-Nr.:
     GLBMMB16-21
EAN/GTIN:
     5704174788652
Suchbegriffe:
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Blickschutzfilter
Blickschutzfolie
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
3507 mm
Höhe
2282 mm
Gewicht
150 g
Design
Geeignet für
Laptop
Typ
Display-Privatsphärenfilter mit Rahmen
Filterfarbe
Schwarz
Material
Polyethylenterephthalat
Produktfarbe
Schwarz
Verpackungsdaten
Paketgewicht
170 g
Merkmale
Display-Filterfunktionen
Anti-Glanz
Unterstützte Displaytypen
LCD
Seitenverhältnis
16:10
Einfach zu säubern
Ja
Oberflächenlackierung
Glänzend/Matt
Einfache Anwendung
Ja
Orientierung der Datenschutz Filterung
Landschaft
Mit Touchscreen kompatibel
Ja
Leichte Entfernbarkeit
Ja
Reduziert blaues Licht bis zu
51 %
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
MacBook Pro (2021)
Weitere Suchbegriffe: Monitorfilter, bildschirmfilter
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,06*
€ 59,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,22*
€ 58,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,06*
€ 56,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,60*
€ 53,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,55*
€ 51,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,10*
€ 44,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.