Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL AB883075 Speichermodul 32 GB 1 x 32 GB DDR5 4800 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL AB883075 Speichermodul 32 GB 1 x 32 GB DDR5 4800 MHz
DELL AB883075 Speichermodul 32 GB 1 x 32 GB DDR5 4800 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-95913927
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     AB883075
EAN/GTIN:
     5397184688120
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR5 RAM
Desktop-PC-Speicher
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Chiporganisation
2Rx8
Merkmale
Speicherkapazität
32 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
1 x 32 GB
Interner Speichertyp
DDR5
Speichertaktfrequenz
4800 MHz
Komponente für
PC / Server
Kompatible Produkte
Alienware Aurora R13 XPS 8950
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Weitere Suchbegriffe: ddr ram 32gb, ddr ram, ddr ram dell, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 153,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,83*
€ 224,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,91*
€ 214,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,44*
€ 205,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,64*
€ 199,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,62*
€ 182,81
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
GH1RN
ab € 653,19*
Zubehör
Dell
NV9JR
ab € 703,95*
Zubehör
Dell
R93M8
ab € 555,22*
Zubehör
Dell
0403X
ab € 943,70*
Zubehör
Dell
MNYXX
ab € 853,99*
Zubehör
Dell
CGNJM
ab € 849,52*
Zubehör
Dell
40XJC
ab € 994,52*
Zubehör
Dell
R6PJR
ab € 854,21*
Zubehör
Dell
09VNP
ab € 1.245,83*
Zubehör
Dell
276T8
ab € 1.179,30*
Zubehör
Dell
F76NY
ab € 1.133,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.