Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL AB883073 Speichermodul 8 GB 1 x 8 GB DDR5 4800 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DELL AB883073 Speichermodul 8 GB 1 x 8 GB DDR5 4800 MHz
DELL AB883073 Speichermodul 8 GB 1 x 8 GB DDR5 4800 MHz
Artikel-Nr.:
     128-CD59157
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     AB883073
EAN/GTIN:
     5397184688144
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR5 RAM
Desktop-PC-Speicher
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Chiporganisation
1Rx16
Merkmale
Speicherkapazität
8 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
1 x 8 GB
Interner Speichertyp
DDR5
Speichertaktfrequenz
4800 MHz
Komponente für
PC / Server
Memory Formfaktor
288-pin DIMM
Gepufferter Speichertyp
Unregistered (unbuffered)
Kompatible Produkte
Alienware Aurora R13 XPS 8950
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Weitere Suchbegriffe: ddr ram dell 8gb, ddr ram, 8gb ddr ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
pro Stück
Frei Haus
ab € 56,08*
€ 72,60*
30 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 56,86*
€ 73,63*
3 Tage
15
pro Stück
€ 4,50*
ab € 59,02*
€ 75,87*
6 Tage
2
pro Stück
€ 1,00*
ab € 65,91*
€ 84,45*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 67,10*
€ 85,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,60*
€ 86,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,52*
€ 85,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,94*
€ 78,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,83*
€ 74,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,08*
€ 66,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
GH1RN
ab € 697,82*
Zubehör
Dell
NV9JR
ab € 769,70*
Zubehör
Dell
R93M8
ab € 563,28*
Zubehör
Dell
0403X
ab € 1.209,09*
Zubehör
Dell
MNYXX
ab € 834,76*
Zubehör
Dell
CGNJM
ab € 847,45*
Zubehör
Dell
40XJC
ab € 999,46*
Zubehör
Dell
R6PJR
ab € 892,71*
Zubehör
Dell
09VNP
ab € 1.249,26*
Zubehör
Dell
276T8
ab € 1.159,69*
Zubehör
Dell
F76NY
ab € 1.396,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.