Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Preisner FCR70 Drahtverbinder F Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Preisner FCR70 Drahtverbinder F Silber
Preisner FCR70 Drahtverbinder F Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE9-9592739
Hersteller:
     Preisner
Herst.-Nr.:
     FCR70
EAN/GTIN:
     4031136040383
Suchbegriffe:
Crimpstecker
F-Stecker
Coax-Kabel
Coaxialkabel
F-Crimpstecker 7mm für Koaxkabel SK110, SK1150, SK2000, SK4000
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Innendurchmesser
7 mm
Merkmale
Stecker
F
Produktfarbe
Silber
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,81*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Preisner
FST70
ab € 0,20*
Ähnlich
Preisner
3802
ab € 0,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.