Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Herlitz Ultimate Camo Rucksack Schulrucksack Schwarz, Grün Polyester


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Herlitz Ultimate Camo Rucksack Schulrucksack Schwarz, Grün Polyester
Herlitz Ultimate Camo Rucksack Schulrucksack Schwarz, Grün Polyester
Herlitz Ultimate Camo Rucksack Schulrucksack Schwarz, Grün Polyester
Herlitz Ultimate Camo Rucksack Schulrucksack Schwarz, Grün Polyester
Herlitz Ultimate Camo Rucksack Schulrucksack Schwarz, Grün Polyester
Herlitz Ultimate Camo Rucksack Schulrucksack Schwarz, Grün Polyester
Herlitz Ultimate Camo Rucksack Schulrucksack Schwarz, Grün Polyester
Herlitz Ultimate Camo Rucksack Schulrucksack Schwarz, Grün Polyester
Herlitz Ultimate Camo Rucksack Schulrucksack Schwarz, Grün Polyester
Herlitz Ultimate Camo Rucksack Schulrucksack Schwarz, Grün Polyester
Herlitz Ultimate Camo Rucksack Schulrucksack Schwarz, Grün Polyester
Herlitz Ultimate Camo Rucksack Schulrucksack Schwarz, Grün Polyester
Artikel-Nr.:
     CIDE9-95957044
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     50038053
EAN/GTIN:
     4008110283173
Suchbegriffe:
AirTag-Zubehör
Kinder-Rucksack
Kindergarten-Rucksack
Kindergartenrucksack
Der erste Schulrucksack von Herlitz aus recycelten PET Flaschen; ideal für Kinder ab 8 Jahren geeignet; Außenstoff besteht zu 70% aus recyceltem Material; komplett PVC frei; Schulrucksack hilft damit nicht nur der Umwelt sondern ist auch gut für das Kind; im Hinblick auf die Ergonomie steht der Herlitz Grundschulrucksack Ultimate einem klassischen Schulranzen in nichts nach; höhenverstellbarer Brustgurt; zweifach verstellbare Schultergurte bieten einen optimalen Tragekomfort; Kunststoff-Füße am Boden sorgen für einen stabilen Stand; für die Sicherheit des Kindes ist gesorgt; Reflexmaterialien auf der Fronttasche; im Seitenbereich und an den Schultergurten des Herlitz Schulranzens verhelfen zu einer guten Sichtbarkeit und Sicherheit in der Dunkelheit; Herlitz Schulrucksack Ultimate ist mit seinen 3 geräumigen Hauptfächern für alle Gelegenheiten gewappnet; Fronttasche der Schultasche ist mit einem Namensschild und einem Schlüsselanhänger ausgestattet; Zudem verfügt er im Inneren über eine zusätzliche Netztasche in der auch Kleinigkeiten nicht verloren gehen; Zwei Seitentaschen mit Gummizug bieten einer Trinkflasche oder einer Brotdose den perfekten Platz; Zudem ermöglichen die seitlich angebrachten Kompressionsriemen das einfache reduzieren bzw. erweitern des Volumens und machen den Herlitz Grundschulrucksack Ultimate besonders flexibel.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
310 mm
Tiefe
220 mm
Höhe
410 mm
Gewicht
650 g
Volumen (l)
24 l
Merkmale
Rucksack-Typ
Schulrucksack
Produkthauptfarbe
Schwarz, Grün
Material
Polyester
Färbung
Muster
Empfohlenes Geschlecht
Junge
Außentaschen
Fronttasche, Seitentasche
Reißverschlusstaschen
Ja
Schultergurt
Ja
Tragegriff(e)
Ja
Verschlussart
Reißverschluss
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
8 Jahr(e)
Reflektierende Elemente
Ja
Recyceltes Material
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,08*
€ 64,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,21*
€ 63,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,50*
€ 60,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,11*
€ 58,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,90*
€ 57,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,61*
€ 48,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.