| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE9-9601714 Herst.-Nr.: TAK9035G EAN/GTIN: 4031136021054 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Zur Verbindung zwischen SAT- Antennendose und Receiver / TV-Gerät / Radio Hochwertige Ausführung: Innenleiter 0,65 mm, doppelt geschirmt CU - Geflecht 112 x 0,12 Schirmungsmaß > 90 dB Mit starrem Innenleiter beim F - Stecker Im Polybeutel mit Reiter Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 3.5 m | ![](/p.gif) | Anschluss 1 | IEC | ![](/p.gif) | Anschluss 2 | IEC | ![](/p.gif) | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | ![](/p.gif) | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Weiß |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |