Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wirewin S/FTP CAT6 7m Netzwerkkabel Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wirewin S/FTP CAT6 7m Netzwerkkabel Orange
Wirewin S/FTP CAT6 7m Netzwerkkabel Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE9-9601814
Hersteller:
     Wirewin
Herst.-Nr.:
     PKW-PIMF-KAT6 7.0 OR
EAN/GTIN:
     9120042369727
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
  • High Quality Kupferpatchkabel für die Kategorie 6 - 100% Kupfer und LSOH Mantel - Spezieller Knickschutz erlaubt leichtes drücken und schützt die Klinke - 12 verschiedene Farben und 17 Längen
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
7 m
Kabelstandard
Cat6
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Orange
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Datenübertragungsrate
1000 Mbit/s
Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat6, patchkabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,11*
€ 26,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,07*
€ 26,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,84*
€ 25,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,68*
€ 25,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,48*
€ 25,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,86*
€ 24,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.