Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wirewin PKW-PIMF-KAT6 5.0 VT Netzwerkkabel Violett 5 m Cat6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wirewin PKW-PIMF-KAT6 5.0 VT Netzwerkkabel Violett 5 m Cat6
Wirewin PKW-PIMF-KAT6 5.0 VT Netzwerkkabel Violett 5 m Cat6
Artikel-Nr.:
     CIDE9-9601998
Hersteller:
     Wirewin
Herst.-Nr.:
     PKW-PIMF-KAT6 5.0 VT
EAN/GTIN:
     9120042369529
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
  • Kategorie 6 nach EN 50173-1 - Schirmung: Ungeschirmt oder geschirmte Variante mit Paarschirmung - Kabelstärke: AWG36 100% Kupfer - Mantel: PVC, LSOH auf Wunsch - Standardfarben: violett - Standardlängen: 5.0m
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
5 m
Kabelstandard
Cat6
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Violett
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,39*
€ 24,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,36*
€ 24,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,14*
€ 23,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,97*
€ 23,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,74*
€ 23,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,11*
€ 22,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.