Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK Geflechtschlauch selbstschließend 5 m x 13 mm weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DeLOCK Geflechtschlauch selbstschließend 5 m x 13 mm weiß
DeLOCK Geflechtschlauch selbstschließend 5 m x 13 mm weiß
DeLOCK Geflechtschlauch selbstschließend 5 m x 13 mm weiß
DeLOCK Geflechtschlauch selbstschließend 5 m x 13 mm weiß
Artikel-Nr.:
     976-DELOCK-20808
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     20808
EAN/GTIN:
     4043619208081
Suchbegriffe:
Geflechtschlauch
Hohlgeflechtschlauch
geflechtschlauch
Dieser Geflechtschlauch von Delock eignet sich zum Bündeln von freiliegenden Kabeln, elektrischen Leitungen oder Drähten, um diese vor Verschmutzungen oder Beschädigungen zu schützen.

Selbstschließend
Der Geflechtschlauch verschließt sich automatisch nach dem Hinzufügen der Kabel.

Ausgezeichnete Beständigkeit
Der Geflechtschlauch zeichnet sich durch seine hohe Abriebbeständigkeit und Hitzebeständigkeit aus.

Wiederverwendbar
Die Kabel und Schläuche können mehrmals hinzugefügt oder entfernt werden.

Schneidbar
Mit Hilfe eines Heißschneidegerätes kann die Länge des Geflechtsschlauches individuell gekürzt werden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
Polyester
Betriebstemperatur
-40 - 125 °C
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 976
nicht lagernd
pro Stück
€ 2,90*
ab € 10,63*
€ 14,88*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 12,44*
€ 16,69*
pro Stück
€ 6,70*
ab € 12,55*
€ 17,37*
5 Tage
80
pro Stück
€ 9,90*
ab € 12,58*
€ 17,44*
10 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 15,11*
€ 20,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 976
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 976
Versand: Lager 976
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 976
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.