Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pelikan Kinder-Malschürze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pelikan Kinder-Malschürze
Pelikan Kinder-Malschürze
Pelikan Kinder-Malschürze
Artikel-Nr.:
     CIDE9-96051994
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     101356
EAN/GTIN:
     4012700101358
Suchbegriffe:
Geschenk-Band
Geschenkband
Ringelband
Schleifen-Band
Die Pelikan Kinder-Malschürze ist aus 100% Baumwolle gefertigt und hat ein verstellbares Nackenband sowie weitere softe Baumwoll-Bänder zur individuellen Größenanpassung. Die Malschürze ist für KInder von circa 5 - 7 Jahren geeignet und begeistert mit ihrem fröhlichen Motiv. Dieses ist mit Eco-Farben gedruckt. Die Schürze ist bei 40° waschbar und schützt natürlich nicht nur beim Malen, sondern auch beim Basteln, Kochen und Gärtnern. Verpackt ist die Schürze in einer Kartonschachtel aus FSC Mix Material. Made in Europe.
Weitere Informationen:
Merkmale
Zielgruppe
Kinder
Produktfarbe
Mehrfarbig
Material
Baumwolle
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
5 Jahr(e)
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
7 Jahr(e)
Empfohlenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Waschtyp
Maschinenwäsche
Maximale Waschtemperatur
40 °C
Ursprungsland
Europa
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.