Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GAH-Alberts 473372 Industrielles Profil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GAH-Alberts 473372 Industrielles Profil
GAH-Alberts 473372 Industrielles Profil
GAH-Alberts 473372 Industrielles Profil
Artikel-Nr.:
     CIDE9-96055190
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     473372
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
L-Profil
L-Profil (Halbzeuge)
Winkel-Profile
Winkelprofil
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Aluminium
Form
L-förmig
Gewicht und Abmessungen
Profillänge
1000 mm
Profilbreite
60 mm
Profilhöhe
60 mm
Dicke
3 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,84*
€ 41,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,68*
€ 40,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,33*
€ 38,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,79*
€ 37,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,42*
€ 31,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.