| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE9-96064345 Herst.-Nr.: IPL-DR-LCUSCU-4-0100 EAN/GTIN: 4049759196448 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die INFRALAN LC-SC LWL Patchkabel bestehen aus definierten Komponenten, die konform zur Strukturierten Verkabelung nach ISO/IEC 11801 und EN50173-x sind. Die verwendeten Stecker entsprechen der IEC 61754-20 und der IEC 61754-4 und erfüllen die Qualitätsklasse B/2 nach IEC 61753-1 für die Singlemode Variante und die Qualitätsklasse A/1 nach IEC 61753-122-2 für die Multimode Varianten. Das konfektionierte Patchkabel hat einen halogenfreien und flammwidrigen Mantel, der den Normen IEC 60754-2, IEC 60332-1 und IEC 61034 entspricht. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Kabeldurchmesser | 2 mm | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -20 - 70 °C | ![](/p.gif) | Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 85 °C | Merkmale | Kabellänge | 1 m | ![](/p.gif) | Kabeltyp | I-V(ZN) H | ![](/p.gif) | Lichtleitertyp | OM4 | ![](/p.gif) | Anschluss 1 | LC | ![](/p.gif) | Anschluss 2 | SC | ![](/p.gif) | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | ![](/p.gif) | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Violett | ![](/p.gif) | Jackenmaterial | Raucharm halogenfrei (LSZH) | ![](/p.gif) | Lochdurchmesser | 50 µm | ![](/p.gif) | Verkleidungsdurchmesser | 125 µm | ![](/p.gif) | Kabel mode struktur | Multi-Modus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |