Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M5Stack U132 Zubehör für Entwicklungsplatinen Buzzer module Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
M5Stack U132 Zubehör für Entwicklungsplatinen Buzzer module Weiß
M5Stack U132 Zubehör für Entwicklungsplatinen Buzzer module Weiß
M5Stack U132 Zubehör für Entwicklungsplatinen Buzzer module Weiß
M5Stack U132 Zubehör für Entwicklungsplatinen Buzzer module Weiß
M5Stack U132 Zubehör für Entwicklungsplatinen Buzzer module Weiß
M5Stack U132 Zubehör für Entwicklungsplatinen Buzzer module Weiß
M5Stack U132 Zubehör für Entwicklungsplatinen Buzzer module Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-96079711
Hersteller:
     M5Stack
Herst.-Nr.:
     U132
EAN/GTIN:
     6972934173294
Suchbegriffe:
Buzzer
Entwicklungskit
buzzer
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
5 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
24 mm
Tiefe
24 mm
Höhe
8 mm
Gewicht
3.5 g
Verpackungsbreite
93 mm
Verpackungstiefe
138 mm
Paketgewicht
8.5 g
Merkmale
Produkttyp
Buzzer module
Produktfarbe
Weiß
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,15*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.