Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cocoon CMB35 Camping-Decke Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cocoon CMB35 Camping-Decke Blau
Cocoon CMB35 Camping-Decke Blau
Cocoon CMB35 Camping-Decke Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-96079757
Hersteller:
     Cocoon
Herst.-Nr.:
     CMB35
EAN/GTIN:
     799696108083
Suchbegriffe:
Reisedecke
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Aufbewahrungstasche
Ja
Merkmale
Produktfarbe
Blau
Material
Polyester
Feuchtigkeitsbeständig
Ja
Schnell trocknend
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
150 mm
Verpackungstiefe
90 mm
Gewicht und Abmessungen
Maximale Breite
1400 mm
Länge (mm)
1800 mm
Gewicht
320 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,60*
€ 37,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,12*
€ 37,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,48*
€ 35,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,63*
€ 34,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,84*
€ 33,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,00*
€ 27,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.