Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Noiseblocker Multiframe MF12-S3HS Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Noiseblocker Multiframe MF12-S3HS Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz
Noiseblocker Multiframe MF12-S3HS Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-9608374
Hersteller:
     Noiseblocker
Herst.-Nr.:
     MF12-S3HS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
gehäuselüfter 25mm
gehäuselüfter
Weitere Informationen:
Energie
Stromversorgung
0.96 W
Spannung
12 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Tiefe
120 mm
Höhe
25 mm
Gewicht
150 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Computergehäuse
Typ
Ventilator
Lüfterdurchmesser
120 mm
Kompatible Prozessoren
Nicht unterstützt
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
27 dB
Maximaler Luftstrom
73 cfm
Luftstrom
124 m³/h
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
130000 h
Betriebstemperatur
-10 - 70 °C
Weitere Suchbegriffe: gehäuselüfter 3pin, Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,37*
€ 49,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,33*
€ 49,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,24*
€ 47,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,16*
€ 45,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,78*
€ 44,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,71*
€ 42,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.