Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Touch Blickschutzfilter für 13.5in Vollbild-Laptop, 3:2, PF135C3E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3M Touch Blickschutzfilter für 13.5in Vollbild-Laptop, 3:2, PF135C3E
3M Touch Blickschutzfilter für 13.5in Vollbild-Laptop, 3:2, PF135C3E
Artikel-Nr.:
     CIDE9-96083848
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7100259520
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
3M Bildschirmfilter
3M Blickschutzfilter
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
3M™ Blickschutzfilter bieten erstklassigen, effektiven Blickschutz durch "Verdunkelung"- bei seitlichen Blicken außerhalb des 60-Grad frontalen Blickwinkels und sorgen gleichzeitig für ein hervorragendes Seherlebnis aus der Direktansicht. Einer unserer dünnsten Blickschutzfilter, der für die dünnsten Geräte von heute entwickelt wurde. Außerdem bietet er eine matte Oberfläche, die sich glatt anfühlt und Fingerabdrücke verbirgt, so dass Sie eine unverfälschte Bildklarheit genießen können.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Versandkartonsbreite
252 mm
Versandkartonslänge
341 mm
Versandkartonshöhe
40 mm
Gewicht (innerer) Versandkarton
742 g
Versandkarton GTIN (EAN/UPC)
50051128011329
Gewicht und Abmessungen
Breite
290 mm
Höhe
208 mm
Breite (imperial)
11.42 "
Höhe (imperial)
8.17 "
Gewicht
116 g
Design
Geeignet für
Notebook
Typ
Rahmenloser Blickschutzfilter
Filterfarbe
Schwarz
Produktfarbe
Schwarz
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
330 mm
Verpackungstiefe
3 mm
Verpackungshöhe
241 mm
Paketgewicht
117 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
Trade Agreements Act (TAA)
Ergonomie
Maximale Bildschirmgröße
13.5 "
Bildschirmdiagonale (cm)
34.2 cm
Merkmale
Display-Filterfunktionen
Anti-Glanz, Privatsphäre
Unterstützte Displaytypen
LCD
Seitenverhältnis
3:2
Kratzfest
Ja
Begrenzt den Betrachtungswinkel
60 °
Einfach zu säubern
Ja
Oberflächenlackierung
Matt
Bildschirmformat
Standard
Ursprungsland
Vereinigte Staaten
Einfache Anwendung
Ja
Dauerhafter Bildschirmschutz‎
Ja
Orientierung der Datenschutz Filterung
Landschaft
Mit Touchscreen kompatibel
Ja
Installationstyp
Flip-Befestigung
Leichte Entfernbarkeit
Ja
Anti-Fingerprint Oberfläche
Ja
Blaulichtfilter
Ja
Technische Details
Palettenhöhe netto
1198.88 mm
Pallettenlänge netto
1219.2 mm
Pallettenbreite netto
1066.8 mm
Sonstige Funktionen
Nicht-Reflektierend
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,80*
€ 58,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,56*
€ 57,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,52*
€ 55,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,64*
€ 51,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,74*
€ 50,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,76*
€ 42,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.