| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-9609192 Herst.-Nr.: X1R EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Dass gute Qualität nicht viel kosten muss beweist die mittlerweile dritte Version NB-BlackSilentFan Serie. Die ausgewogenen Eigenschaften des Bestsellers machen die günstige und qualitativ hochwertige Lüfterserie zum absoluten Bestseller Weltweit. Unsere preisgünstigste Lüfterserie bewegt sich dabei auf einen so hohen Niveau, das andere Anbieter selbst mit deutlich teureren "High End" Lüftern bei einem direkten Vergleich den Kürzeren ziehen. Weitere Informationen: Energie | Stromversorgung | 0.48 W | | Spannung | 5 V | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 80 g | Design | Produktfarbe | Schwarz, Blau | Sonstige Funktionen | Abmessungen (BxTxH) | 80 x 80 x 25 mm | | Drehgeschwindigkeit | 1300 RPM | Leistungen | Empfohlene Platzierung | Computergehäuse | | Typ | Ventilator |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Komponent |
| | |
| |