Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE R8R53A Switch-Komponente Ventilator


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HPE R8R53A Switch-Komponente Ventilator
HPE R8R53A Switch-Komponente Ventilator
Artikel-Nr.:
     128-CF24311
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     R8R53A
EAN/GTIN:
     190017538099
Suchbegriffe:
Business-Switch
19 Zoll Belüftungseinheit
19 Zoll Lüftereinschub
19" Belüftungseinheit
Port-to-Power-Lüfter (FB) für die Verwendung in ausgewählten Aruba Produkten.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Ventilator
Eingebaut
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
41 mm
Tiefe
135 mm
Höhe
41 mm
Gewicht
160.1 g
Leistungen
Kompatibilität
Aruba CX 10000-48Y6C
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
pro Stück
Frei Haus
ab € 610,26*
€ 659,20*
30 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 630,05*
€ 677,81*
7 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 933,38*
€ 992,59*
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 659,20*
€ 784,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 655,55*
€ 780,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 640,21*
€ 761,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 630,08*
€ 749,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 610,26*
€ 726,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.