Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE R8R51A Switch-Komponente Stromversorgung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HPE R8R51A Switch-Komponente Stromversorgung
HPE R8R51A Switch-Komponente Stromversorgung
Artikel-Nr.:
     173-4389697
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     R8R51A#ABB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
einbau netzteil
Port-to-Power-Netzteil (FB) für die Verwendung in ausgewählten Aruba Produkten.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Stromversorgung
Eingebaut
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
56 mm
Tiefe
249 mm
Höhe
41 mm
Gewicht
739.8 g
Leistungen
Kompatibilität
Aruba CX 10000-48Y6C
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 173
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.481,51*
€ 1.621,18*
6 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 1.866,03*
€ 2.029,76*
Preise: Lager 173
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.621,18*
€ 1.929,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.610,83*
€ 1.916,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.553,41*
€ 1.848,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.516,97*
€ 1.805,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.481,51*
€ 1.763,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 173
Versand: Lager 173
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 173
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.