Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite N370X-03M InfiniBand/Glasfaserkabel 3 m LC OFNR Blau, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tripp Lite N370X-03M InfiniBand/Glasfaserkabel 3 m LC OFNR Blau, Gelb
Tripp Lite N370X-03M InfiniBand/Glasfaserkabel 3 m LC OFNR Blau, Gelb
Tripp Lite N370X-03M InfiniBand/Glasfaserkabel 3 m LC OFNR Blau, Gelb
Tripp Lite N370X-03M InfiniBand/Glasfaserkabel 3 m LC OFNR Blau, Gelb
Tripp Lite N370X-03M InfiniBand/Glasfaserkabel 3 m LC OFNR Blau, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE9-96096595
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     N370X-03M
EAN/GTIN:
     0037332271792
Suchbegriffe:
InfiniBand Glasfaserkabel
InfiniBand LWL-Kabel
InfiniBand LWL-patchkabel
Glasfaser-Patchkabel
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
185.4 mm
Warentarifnummer (HS)
8544,70,0000
Höhe des Versandkartons
101.6 mm
Gewicht und Abmessungen
Biegeradius
20 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
177.8 mm
Verpackungstiefe
12.7 mm
Verpackungshöhe
228.6 mm
Paketgewicht
30 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
UL ECOLOGO
äußerste Verpackung GTIN (EAN/UPC)
10037332271799
Konformitätsbescheinigungen
CE, REACH, RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Merkmale
Kabellänge
3 m
Kabeltyp
OFNR
Anschluss 1
LC
Anschluss 2
LC
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Blau, Gelb
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Lichtleitertyp
OS2
Schleifart Stecker
UPC
Lochdurchmesser
9 µm
Verkleidungsdurchmesser
125 µm
Kabel mode struktur
Einzelmodus
Ethernet Schnittstellen Typ
10 Gigabit Ethernet, 40 Gigabit Ethernet, 100 Gigabit Ethernet, 400 Gigabit Ethernet, Gigabit Ethernet
Datenübertragungsrate
400 Gbit/s
Einführungsverlust
0.3 dB
Ursprungsland
China
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
N820-01M-IND
ab € 22,69*
Zubehör
Tripp Lite
N820-01M-OM5
ab € 14,41*
Zubehör
Tripp Lite
N820-02M-IND
ab € 24,76*
Zubehör
Tripp Lite
N820-02M-OM5
ab € 17,30*
Zubehör
Tripp Lite
N820-03M-OM4
ab € 21,25*
Zubehör
Tripp Lite
N820-03M-OM5
ab € 20,92*
Zubehör
Tripp Lite
N820-05M-IND
ab € 28,67*
Zubehör
Tripp Lite
N820-05M-OM5
ab € 27,13*
Zubehör
Tripp Lite
N820-10M-IND
ab € 34,74*
Zubehör
Tripp Lite
N820-10M-OM5
ab € 41,99*
Zubehör
Tripp Lite
N820-15M-OM4
ab € 56,90*
Zubehör
Tripp Lite
N820-20M-OM4
ab € 61,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.