Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Installationskabel
>
Netzwerkkabel
>
Patchkabel
>
LWL Patchkabel
>
Artikel
Tripp Lite N390X-05M-8L-AP InfiniBand/Glasfaserkabel 5 m MPO/MTP 4x LC OFNR Grün, Schwarz, Blau, Gelb
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 128
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
128-CD71220
Hersteller:
Tripp Lite
Herst.-Nr.:
N390X-05M-8L-AP
EAN/GTIN:
0037332272409
Suchbegriffe:
InfiniBand Glasfaserkabel
InfiniBand LWL-Kabel
InfiniBand LWL-patchkabel
Glasfaser-Patchkabel
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
149.9 mm
Warentarifnummer (HS)
8544,70,0000
Höhe des Versandkartons
154.9 mm
Gewicht und Abmessungen
Biegeradius
20 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 60 °C
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
177.8 mm
Verpackungstiefe
12.7 mm
Verpackungshöhe
12.7 mm
Paketgewicht
90 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
UL ECOLOGO
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
10037332272406
Konformitätsbescheinigungen
RoHS, CE, REACH
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Merkmale
Kabellänge
5 m
Kabeltyp
OFNR
Anschluss 1
MPO/MTP
Anschluss 2
4x LC
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Grün, Schwarz, Blau, Gelb
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Lichtleitertyp
OS2
Lochdurchmesser
9 µm
Verkleidungsdurchmesser
125 µm
Kabel mode struktur
Einzelmodus
Unterstütze Wellenlängen
1310,1550 nm
Ethernet Schnittstellen Typ
10 Gigabit Ethernet, 40 Gigabit Ethernet, 100 Gigabit Ethernet, 400 Gigabit Ethernet
Datenübertragungsrate
400 Gbit/s
Einführungsverlust
0.7 dB
Ursprungsland
China
... >
Computer & Elektronik
>
Computerkabel
>
InfiniBand & Glasfaserkabel
Weitere Suchbegriffe:
Glasfaserkabel konfektioniert
,
LWL Patchkabel
,
Patchkabel Glasfaser
,
Patchkabel LWL
,
lwl patchkabel mtp/mpo
,
infiniband glasfaserkabel
,
glasfaser-patchkabel 5m
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 128
pro Stück
Frei Haus
ab € 104,94*
€ 132,20*
Lager 1627
pro Stück
Frei Haus
ab € 114,12*
€ 143,96*
Lager 173
29 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 115,96*
€ 146,49*
Lager 1039
14 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 225,93*
€ 268,05*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,20*
€ 157,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,62*
€ 155,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,29*
€ 144,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,34*
€ 139,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,94*
€ 124,88
pro Stück
Lagerstand:
Lager 128
Versand:
Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite N390-02M-12-AP MTP/MPO (APC) Singlemode-Patchkabel (Buchse/Buchse), 12 Fasern, 40/100 GbE, QSFP+ 40GBASE-PLR4, Plenum, Schieb-/Ziehlasche, Gelb, 2 m)
Tripp Lite
N390-02M-12-AP
ab € 160,55*
Zubehör
Tripp Lite N390-02M-8LC-AP InfiniBand/Glasfaserkabel 2 m MTP LC OFNP Gelb
Tripp Lite
N390-02M-8LC-AP
ab € 175,68*
Zubehör
Tripp Lite N845-05M-12-MG 100G MTP/MPO Multimode-Glasfaserkabel OM4 (Buchse/Buchse) Plenum-eingestuft, 12 Fasern, 40/100GBASE-SR4, Schiebe- und Ziehlaschen, Magenta, 5 m
Tripp Lite
N845-05M-12-MG
ab € 179,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen