Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite N820X-10M InfiniBand/Glasfaserkabel LC OFNR Aqua-Farbe, Beige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tripp Lite N820X-10M InfiniBand/Glasfaserkabel LC OFNR Aqua-Farbe, Beige
Tripp Lite N820X-10M InfiniBand/Glasfaserkabel LC OFNR Aqua-Farbe, Beige
Tripp Lite N820X-10M InfiniBand/Glasfaserkabel LC OFNR Aqua-Farbe, Beige
Tripp Lite N820X-10M InfiniBand/Glasfaserkabel LC OFNR Aqua-Farbe, Beige
Tripp Lite N820X-10M InfiniBand/Glasfaserkabel LC OFNR Aqua-Farbe, Beige
Artikel-Nr.:
     CIDE9-96096625
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     N820X-10M
EAN/GTIN:
     5715063368954
Suchbegriffe:
InfiniBand Glasfaserkabel
InfiniBand LWL-Kabel
InfiniBand LWL-patchkabel
Glasfaser-Patchkabel
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
375.9 mm
Warentarifnummer (HS)
8544,70,0000
Höhe des Versandkartons
154.9 mm
Gewicht und Abmessungen
Biegeradius
20 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
177.8 mm
Verpackungstiefe
12.7 mm
Verpackungshöhe
19 mm
Paketgewicht
100 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
UL ECOLOGO
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
10037332271751
Konformitätsbescheinigungen
RoHS, CE, REACH
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Merkmale
Kabellänge
10 m
Kabeltyp
OFNR
Anschluss 1
LC
Anschluss 2
LC
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Aqua-Farbe, Beige
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Lichtleitertyp
OM3
Schleifart Stecker
PC
Vollduplex
Ja
Lochdurchmesser
50 µm
Verkleidungsdurchmesser
125 µm
Kabel mode struktur
Multi-Modus
Unterstütze Wellenlängen
850,1300 nm
Ethernet Schnittstellen Typ
10 Gigabit Ethernet, 25 Gigabit Ethernet, 40 Gigabit Ethernet, 100 Gigabit Ethernet, 400 Gigabit Ethernet
Datenübertragungsrate
400 Gbit/s
Einführungsverlust
0.2 dB
Ursprungsland
China
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,72*
€ 62,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,57*
€ 61,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,34*
€ 58,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,24*
€ 55,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,24*
€ 53,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,14*
€ 46,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
N820-01M-IND
ab € 23,07*
Zubehör
Tripp Lite
N820-01M-OM5
ab € 14,65*
Zubehör
Tripp Lite
N820-02M-IND
ab € 24,70*
Zubehör
Tripp Lite
N820-02M-OM5
ab € 17,31*
Zubehör
Tripp Lite
N820-03M-OM4
ab € 23,75*
Zubehör
Tripp Lite
N820-03M-OM5
ab € 20,79*
Zubehör
Tripp Lite
N820-05M-IND
ab € 28,80*
Zubehör
Tripp Lite
N820-05M-OM5
ab € 27,53*
Zubehör
Tripp Lite
N820-10M-IND
ab € 34,90*
Zubehör
Tripp Lite
N820-10M-OM5
ab € 42,45*
Zubehör
Tripp Lite
N820-15M-OM4
ab € 54,00*
Zubehör
Tripp Lite
N820-20M-OM4
ab € 58,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.