Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite N844X-03M-8L-P InfiniBand/Glasfaserkabel 3 m MPO/MTP 4x LC OFNR Aqua-Farbe, Beige, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tripp Lite N844X-03M-8L-P InfiniBand/Glasfaserkabel 3 m MPO/MTP 4x LC OFNR Aqua-Farbe, Beige, Schwarz
Tripp Lite N844X-03M-8L-P InfiniBand/Glasfaserkabel 3 m MPO/MTP 4x LC OFNR Aqua-Farbe, Beige, Schwarz
Tripp Lite N844X-03M-8L-P InfiniBand/Glasfaserkabel 3 m MPO/MTP 4x LC OFNR Aqua-Farbe, Beige, Schwarz
Tripp Lite N844X-03M-8L-P InfiniBand/Glasfaserkabel 3 m MPO/MTP 4x LC OFNR Aqua-Farbe, Beige, Schwarz
Tripp Lite N844X-03M-8L-P InfiniBand/Glasfaserkabel 3 m MPO/MTP 4x LC OFNR Aqua-Farbe, Beige, Schwarz
Tripp Lite N844X-03M-8L-P InfiniBand/Glasfaserkabel 3 m MPO/MTP 4x LC OFNR Aqua-Farbe, Beige, Schwarz
Artikel-Nr.:
     128-CD71246
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     N844X-03M-8L-P
EAN/GTIN:
     0037332272935
Suchbegriffe:
InfiniBand Glasfaserkabel
InfiniBand LWL-Kabel
InfiniBand LWL-patchkabel
Glasfaser-Patchkabel
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
185.4 mm
Warentarifnummer (HS)
8544,70,0000
Höhe des Versandkartons
101.6 mm
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
3 mm
Biegeradius
20 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 60 °C
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
177.8 mm
Verpackungstiefe
12.7 mm
Verpackungshöhe
228.6 mm
Paketgewicht
80 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
UL ECOLOGO
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
10037332272932
Konformitätsbescheinigungen
RoHS, CE, REACH
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Merkmale
Kabellänge
3 m
Kabeltyp
OFNR
Anschluss 1
MPO/MTP
Anschluss 2
4x LC
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Aqua-Farbe, Beige, Schwarz
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Lichtleitertyp
OM3
Schleifart Stecker
PC
Lochdurchmesser
50 µm
Verkleidungsdurchmesser
125 µm
Kabel mode struktur
Multi-Modus
Unterstütze Wellenlängen
850,1300 nm
Ethernet Schnittstellen Typ
40 Gigabit Ethernet, 100 Gigabit Ethernet, 400 Gigabit Ethernet
Datenübertragungsrate
400 Gbit/s
Einführungsverlust
0.35 dB
Ursprungsland
China
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
pro Stück
Frei Haus
ab € 124,43*
€ 141,03*
pro Stück
Frei Haus
ab € 135,41*
€ 153,04*
30 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 137,78*
€ 156,36*
7 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 266,79*
€ 293,22*
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,03*
€ 167,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,16*
€ 166,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,69*
€ 160,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,96*
€ 157,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,43*
€ 148,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
N820-01M-IND
ab € 22,87*
Zubehör
Tripp Lite
N820-02M-IND
ab € 24,47*
Zubehör
Tripp Lite
N820-03M-OM4
ab € 21,50*
Zubehör
Tripp Lite
N820-03M-OM5
ab € 20,71*
Zubehör
Tripp Lite
N820-05M-IND
ab € 28,69*
Zubehör
Tripp Lite
N820-10M-IND
ab € 34,67*
Zubehör
Tripp Lite
N820-15M-OM4
ab € 56,58*
Zubehör
Tripp Lite
N820-20M-OM4
ab € 62,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.