Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seasonic PRIME-TX-1600 Netzteil 1600 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Seasonic PRIME-TX-1600 Netzteil 1600 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Seasonic PRIME-TX-1600 Netzteil 1600 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Seasonic PRIME-TX-1600 Netzteil 1600 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Seasonic PRIME-TX-1600 Netzteil 1600 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Seasonic PRIME-TX-1600 Netzteil 1600 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Seasonic PRIME-TX-1600 Netzteil 1600 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Seasonic PRIME-TX-1600 Netzteil 1600 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Seasonic PRIME-TX-1600 Netzteil 1600 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-96107366
Hersteller:
     Seasonic
Herst.-Nr.:
     PRIME-TX-1600
EAN/GTIN:
     4711173876397
Suchbegriffe:
Computer-Netzteil
PC Netzteil
PC Power Supply
Power Supply PC
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Anschlüsse und Schnittstellen
Motherboard Anschlussstecker
20+4 pin ATX
Anzahl Molex Anschlüsse 4pin
3
Stromkabellänge Motherboard
610 mm
Anzahl SATA Stromstecker
10
PCI Express Stecker
Ja
Kabeltyp
Fully-Modular
Energie
Gesamtleistung
1600 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsstrom
15 - 10 A
Kombinierter Strom (+3.3V)
125 W
Kombinierter Strom (+12V)
1600 W
Kombinierter Strom (+5V)
125 W
Kombinierter Strom (-12V)
6 W
Kombinierter Strom (+5Vsb)
15 W
Max. Ausgangsstrom (+3.3V)
25 A
Max. Ausgangsstrom (+12V)
133.3 A
Max Ausgangsstrom (+5V)
25 A
Max. Ausgangsstrom (-12V)
0.5 A
Max. Ausgangsstrom (+5Vsb)
3 A
Energieschutzeigenschaften
Überstrom, Überspannung, Kurzschluß
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC, PCIe, Peripheral (Molex), Peripheral (Molex) to SATA 3.3, SATA
Kabelbinder enthalten
Ja
Leistungen
Zweck
PC
Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor
ATX
80 Plus Zertifizierung
80 PLUS Titanium
Lagertyp
FDB
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
150000 h
Kompatible Produkte
cTUVus, TUV, CB, CCC, BSMI, EAC, CE, Energy Star, RoHS, WEEE, ErP Lot 6, REACH
Design
Produktfarbe
Schwarz
Kühlung
Aktiv
Lüfterdurchmesser
135 mm
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Ein-/Ausschalter
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Tiefe
210 mm
Höhe
86 mm
Weitere Suchbegriffe: pc netzteil btx, computer-netzteil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 717,96*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 717,96* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 805,21*
€ 958,20
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 797,68*
€ 949,24
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 776,99*
€ 924,62
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 755,42*
€ 898,95
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 717,96*
€ 854,37
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.