Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GAH-Alberts 318802 Torbeschläge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GAH-Alberts 318802 Torbeschläge
GAH-Alberts 318802 Torbeschläge
GAH-Alberts 318802 Torbeschläge
Artikel-Nr.:
     CIDE9-96109153
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     318802
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufschraub-Haken
Aufschraub-Kloben
Aufschraubhaken
Aufschraubkloben
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Scharnier
Material
Stahl
Produktfarbe
Gelb
Beschichten
Galvanisch verzinkte Beschichtung
Anzahl Bohrungen
4
Lochdurchmesser
8.5 mm
Gewicht und Abmessungen
Materialdicke
5 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.