Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Fenster, Türen, Tore
>
Fenstertechnik
>
Scharniere
>
Konstruktionsband
>
Artikel
GAH-Alberts 414429 Torbeschläge
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE9-96109183
Hersteller:
GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
414429
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Konstruktionsband
Konstruktionsscharnier
Schiebetürbeschlag
Schiebetürbeschläge
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Scharnier
Material
Stahl
Gewicht und Abmessungen
Höhe
120 mm
Materialdicke
3 mm
... >
Arbeitswerkzeuge & Maschinenausrüstung
>
Bauwerkzeuge & -verbrauchsmaterialien
>
Torbeschlag
Weitere Suchbegriffe:
konstruktionsband gah
,
konstruktionsband
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 1,46*
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 4 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 6 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 7 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 8 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 9 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Konstruktionsband Typ KO4,zweit.,VA,z.Anschweißen,Höhe 100mm
Alberts Deutschland
414313
ab € 5,20*
Ähnlich
Konstruktionsband Typ KO4,zweit.,VA,z.Anschweißen,Höhe 120mm
Alberts Deutschland
414320
ab € 6,26*
Ähnlich
Konstruktionsband Typ KO4,zweit.,VA,z.Anschweißen,Höhe 160mm
Alberts Deutschland
414337
ab € 16,58*
Ähnlich
Konstruktionsband Typ KO4,zweit.,VA,z.Anschweißen,Höhe 180mm
Alberts Deutschland
414344
ab € 17,63*
Ähnlich
Konstruktionsband Typ KO4,zweit.,VA,z.Anschweißen,Höhe 80mm
Alberts Deutschland
414306
ab € 4,40*
Ähnlich
Konstruktionsband Typ KO4,zweit.,z.Anschweißen,Höhe 100mm
Alberts Deutschland
414412
ab € 1,35*
Ähnlich
Konstruktionsband Typ KO4,zweit.,z.Anschweißen,Höhe 160mm, Ø14mm
Alberts Deutschland
414443
ab € 3,43*
Ähnlich
Konstruktionsband Typ KO4,zweit.,z.Anschweißen,Höhe 80mm
Alberts Deutschland
414405
ab € 1,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen