Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GAH-Alberts 312947 Torbeschläge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GAH-Alberts 312947 Torbeschläge
GAH-Alberts 312947 Torbeschläge
GAH-Alberts 312947 Torbeschläge
Artikel-Nr.:
     CIDE9-96109408
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     312947
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
Schiebetürbeschlag
Schiebetürbeschläge
Exzenterbeschlag
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Scharnier
Material
Stahl
Produktfarbe
Stahl
Beschichten
Feuerverzinkte Beschichtung
Anzahl Bohrungen
9
Lochdurchmesser
10 mm
Gewicht und Abmessungen
Materialdicke
8 mm
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,95*
€ 60,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,40*
€ 56,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 47,27*
€ 56,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,18*
€ 52,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,74*
€ 52,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,36*
€ 51,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,30*
€ 47,96
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Alberts Deutschland
312978
ab € 40,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.