Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GAH-Alberts 116781 Türschloss & Türriegel Riegel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GAH-Alberts 116781 Türschloss & Türriegel Riegel
GAH-Alberts 116781 Türschloss & Türriegel Riegel
GAH-Alberts 116781 Türschloss & Türriegel Riegel
Artikel-Nr.:
     CIDE9-96109428
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     116781
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schieberiegel
Schubriegel
Schloss-Türriegel
Türsicherungsriegel
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Riegel
Material
Stahl
Zweck
Outdoor
Produktfarbe
Gelb
Gewicht und Abmessungen
Höhe
56 mm
Breite
160 mm
Weitere Suchbegriffe: schieberiegel
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,28*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.