Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GAH-Alberts 313111 Torbeschläge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GAH-Alberts 313111 Torbeschläge
GAH-Alberts 313111 Torbeschläge
GAH-Alberts 313111 Torbeschläge
Artikel-Nr.:
     CIDE9-96109429
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     313111
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
Exzenterbeschlag
Verbindungsbeschlag
Fenster Winkelband
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Scharnier
Material
Stahl
Produktfarbe
Gelb
Beschichten
Galvanisch verzinkte Beschichtung
Anzahl Bohrungen
7
Lochdurchmesser
7 mm
Gewicht und Abmessungen
Materialdicke
5 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,06*
€ 26,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,49*
€ 25,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,47*
€ 25,55
pro Stück
ab 4 Stück
€ 21,46*
€ 25,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,81*
€ 22,38
pro Stück
ab 6 Stück
€ 18,79*
€ 22,36
pro Stück
ab 7 Stück
€ 18,78*
€ 22,35
pro Stück
ab 8 Stück
€ 18,77*
€ 22,34
pro Stück
ab 9 Stück
€ 18,76*
€ 22,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,90*
€ 20,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,59*
€ 19,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,53*
€ 19,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,50*
€ 19,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.