Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GAH-Alberts 116798 Türschloss & Türriegel Riegel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GAH-Alberts 116798 Türschloss & Türriegel Riegel
GAH-Alberts 116798 Türschloss & Türriegel Riegel
GAH-Alberts 116798 Türschloss & Türriegel Riegel
Artikel-Nr.:
     CIDE9-96109430
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     116798
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schieberiegel
Schubriegel
Schloss-Türriegel
Türsicherungsriegel
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Riegel
Material
Stahl
Zweck
Outdoor
Produktfarbe
Gelb
Gewicht und Abmessungen
Höhe
64 mm
Breite
200 mm
Weitere Suchbegriffe: schieberiegel
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.