Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GAH-Alberts 313128 Torbeschläge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GAH-Alberts 313128 Torbeschläge
GAH-Alberts 313128 Torbeschläge
GAH-Alberts 313128 Torbeschläge
Artikel-Nr.:
     CIDE9-96109433
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     313128
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
Exzenterbeschlag
Verbindungsbeschlag
Fenster Winkelband
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Scharnier
Material
Stahl
Produktfarbe
Gelb
Beschichten
Galvanisch verzinkte Beschichtung
Anzahl Bohrungen
8
Lochdurchmesser
7 mm
Gewicht und Abmessungen
Materialdicke
5 mm
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,11*
€ 28,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,91*
€ 28,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,89*
€ 28,43
pro Stück
ab 4 Stück
€ 23,88*
€ 28,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,73*
€ 24,67
pro Stück
ab 6 Stück
€ 20,72*
€ 24,66
pro Stück
ab 7 Stück
€ 20,71*
€ 24,64
pro Stück
ab 8 Stück
€ 20,70*
€ 24,63
pro Stück
ab 9 Stück
€ 20,69*
€ 24,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,37*
€ 23,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,13*
€ 22,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,06*
€ 22,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,02*
€ 22,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,70*
€ 21,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.