Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GAH-Alberts 318758 Torbeschläge


Menge:  Packung  
Produktinformationen
GAH-Alberts 318758 Torbeschläge
GAH-Alberts 318758 Torbeschläge
GAH-Alberts 318758 Torbeschläge
Artikel-Nr.:
     CIDE9-96109823
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     318758
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufschraub-Haken
Aufschraub-Kloben
Aufschraubhaken
Aufschraubkloben
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Scharnier
Material
Stahl
Produktfarbe
Stahl
Beschichten
Feuerverzinkte Beschichtung
Anzahl Bohrungen
4
Lochdurchmesser
7 mm
Gewicht und Abmessungen
Materialdicke
4.5 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,91004*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 8,76167* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 71,30004*
€ 84,84705
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 68,23002*
€ 81,19372
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 63,93*
€ 76,0767
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 61,19004*
€ 72,81615
pro Packung
ab 9 Packungen
€ 61,12002*
€ 72,73282
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 59,91*
€ 71,2929
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 58,67004*
€ 69,81735
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 58,60002*
€ 69,73402
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 49,91004*
€ 59,39295
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.