Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GAH-Alberts 318222 Torbeschläge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GAH-Alberts 318222 Torbeschläge
GAH-Alberts 318222 Torbeschläge
GAH-Alberts 318222 Torbeschläge
GAH-Alberts 318222 Torbeschläge
GAH-Alberts 318222 Torbeschläge
Artikel-Nr.:
     CIDE9-96109864
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     318222
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufschraub-Haken
Aufschraub-Kloben
Aufschraubhaken
Aufschraubkloben
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Scharnier
Material
Edelstahl
Anzahl Bohrungen
4
Lochdurchmesser
8 mm
Gewicht und Abmessungen
Materialdicke
5 mm
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Alberts Deutschland
318215
ab € 4,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.