Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GAH-Alberts 318772 Torbeschläge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GAH-Alberts 318772 Torbeschläge
GAH-Alberts 318772 Torbeschläge
GAH-Alberts 318772 Torbeschläge
Artikel-Nr.:
     CIDE9-96109865
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     318772
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufschraub-Haken
Aufschraub-Kloben
Aufschraubhaken
Aufschraubkloben
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Scharnier
Material
Stahl
Produktfarbe
Gelb
Beschichten
Galvanisch verzinkte Beschichtung
Anzahl Bohrungen
4
Lochdurchmesser
6 mm
Gewicht und Abmessungen
Materialdicke
4 mm
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,62*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.